Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104484 - 6225176

OBO
MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196444014

Sonepar cikkszám

SX104484

Gyártói cikkszám

6225176

Gyártói típuskód

SLB 90 1140R3 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom kábellétrához 110x400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461