OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x400 St FS horg. SN152340 - 6225126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196494804
Sonepar cikkszám
SN152340
Gyártói cikkszám
6225126
Gyártói típuskód
LB 90 1140 R3 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához 110x400 St FS horg.