OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 110x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104480 - 6225130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196443925
Sonepar cikkszám
SX104480
Gyártói cikkszám
6225130
Gyártói típuskód
LB 90 1160 R3 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához 110x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346