Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 45x200 mer thorg SN058953 - 6203124

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196126736

Sonepar cikkszám

SN058953

Gyártói cikkszám

6203124

Gyártói típuskód

LBI 90 420 NS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához 45x200 mer thorg