OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 60x300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104475 - 6225104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196443765
Sonepar cikkszám
SX104475
Gyártói cikkszám
6225104
Gyártói típuskód
LB 90 630 R3 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához 60x300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt