Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 60x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104472 - 6225088

OBO
MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 60x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196443734

Sonepar cikkszám

SX104472

Gyártói cikkszám

6225088

Gyártói típuskód

LB 90 650 R3 A2

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom kábellétrához 60x500 2B felületkezelés nélkül, utókezelt