OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 60x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104468 - 6225068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196443680
Sonepar cikkszám
SX104468
Gyártói cikkszám
6225068
Gyártói típuskód
LB 90 650 R3 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához 60x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461