OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához, vízszintes 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104455 - 6217780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196685271
Sonepar cikkszám
SX104455
Gyártói cikkszám
6217780
Gyártói típuskód
LB 90 1160 R5 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
90°-os sarokidom kábellétrához, vízszintes 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461