Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x400 SN058973 - 7160104

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195675464

Sonepar cikkszám

SN058973

Gyártói cikkszám

7160104

Gyártói típuskód

LBI 90 640VS V4A

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

egyéb

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x400