Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x400 szalagh SN058965 - 6217656

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196157396

Sonepar cikkszám

SN058965

Gyártói cikkszám

6217656

Gyártói típuskód

LBI 90 114 VS FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x400 szalagh