OBO - 90°os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 60x600 mer thorg SN058979 - 6211372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196144310
Sonepar cikkszám
SN058979
Gyártói cikkszám
6211372
Gyártói típuskód
LBI 90 660 VS FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 60x600 mer thorg