OBO - 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x400 mer thorg SN058929 - 6230741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 160 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196174614
Sonepar cikkszám
SN058929
Gyártói cikkszám
6230741
Gyártói típuskód
WLBF 90 164 FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
160 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x400 mer thorg