OBO - 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x600 mer thorg SN058930 - 6230776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196174737
Sonepar cikkszám
SN058930
Gyártói cikkszám
6230776
Gyártói típuskód
WLBF 90 166 FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
160 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom eső nagyfesz kábellétrához 160x600 mer thorg