Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh SN058959 - 6211038

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196142996

Sonepar cikkszám

SN058959

Gyártói cikkszám

6211038

Gyártói típuskód

LBI 90 620 NS FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh