Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x600 szalagh SN063853 - 7424260

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Szerelési nyílás - kerek

  • Padlóápolás - nedves

  • Min. padlóburkoló magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195243762

Sonepar cikkszám

SN063853

Gyártói cikkszám

7424260

Gyártói típuskód

OKA-G40040240DR9

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

2400 mm

Szerelési nyílás:

kerek

Padlóápolás:

nedves

Min. padlóburkoló magasság:

40 mm

Kiegyenlítési tartomány:

40-240 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

egyéb

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

egyéb

Fedél anyaga:

acél

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna GESR9 szerelvbet 2400x400x240 szalagh