OBO - Acél kampósszeg edzett 3x50mm felületkezelés nélkül SN059011 - 3347052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195289272
Sonepar cikkszám
SN059011
Gyártói cikkszám
3347052
Gyártói típuskód
716 3X50 BK
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Acél kampósszeg edzett 3x50mm felületkezelés nélkül