OBO - Acél kampósszeg edzett 3x60mm felületkezelés nélkül SN059012 - 3347060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Edzett - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195289333
Sonepar cikkszám
SN059012
Gyártói cikkszám
3347060
Gyártói típuskód
716 3X60 BK
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Acél kampósszeg edzett 3x60mm felületkezelés nélkül