Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél kampósszeg edzett 3x70mm felületkezelés nélkül SN059013 - 3347079

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 70 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Edzett - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195289395

Sonepar cikkszám

SN059013

Gyártói cikkszám

3347079

Gyártói típuskód

716 3X70 BK

Hosszúság:

70 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kampósszeg ; Acél kampósszeg edzett 3x70mm felületkezelés nélkül