Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél páncélcső 25-ös menet nélkül feketére lakozott SN015198 - 2046567

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - műanyagbevonatú

  • Kivitel - merev

  • Anyagminőség - egyéb

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195782070

Sonepar cikkszám

SN015198

Gyártói cikkszám

2046567

Gyártói típuskód

S25W SW

Anyag:

acél

Felület:

műanyagbevonatú

Kivitel:

merev

Anyagminőség:

egyéb

1. csatlakozó:

csővég

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

fekete

2. csatlakozó:

csővég

Belső átmérő:

22.6 mm

Alkalmas betonba:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső acél M25 3000mm festett feket