OBO - Acél páncélcső menetes vég M63, 3m PES50 PEster/Epoxid fek SN059029 - 2046507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - műanyagbevonatú
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó - hüvely
Csomagolás és feltételek
9 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781141
Sonepar cikkszám
SN059029
Gyártói cikkszám
2046507
Gyártói típuskód
SM63W SW
Anyag:
acél
Felület:
műanyagbevonatú
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó:
hüvely
Külső átmérő:
63 mm
Szín:
fekete
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Belső átmérő:
60 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C