OBO - Acél páncélcső menetes véggel M32x1,5,3000 galv horg SN058547 - 2046864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel - merev
1. csatlakozó - hüvely
Külső átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924883
Sonepar cikkszám
SN058547
Gyártói cikkszám
2046864
Gyártói típuskód
SM32W G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel:
merev
1. csatlakozó:
hüvely
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C