OBO - Acéldübel M6x25mm galvanikusan horganyzott SN059044 - 3133028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 25 mm
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195250395
Sonepar cikkszám
SN059044
Gyártói cikkszám
3133028
Gyártói típuskód
985 M6 25
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
25 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Nem
Szárátmérő:
4.3 mm
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Acéldübel M6x25mm galvanikusan horganyzott