OBO - Acéldübel M6x35mm galv horganyzott SN019074 - 3133036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - egyéb
Hosszúság - 35 mm
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195250456
Sonepar cikkszám
SN019074
Gyártói cikkszám
3133036
Gyártói típuskód
985 M6 35
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
egyéb
Hosszúság:
35 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Nem
Szárátmérő:
4.3 mm
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Acéldübel M6x35mm galv horganyzott