OBO - Acélpáncélcső menetes véggel M16x1,3,3000 galv horg SN059045 - 2046861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó - hüvely
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924852
Sonepar cikkszám
SN059045
Gyártói cikkszám
2046861
Gyártói típuskód
SM16W G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó:
hüvely
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Belső átmérő:
13.4 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C