OBO - Acélszeg edzett 2x16mm felületkezelés nélkül SN059069 - 3353168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 16 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195291374
Sonepar cikkszám
SN059069
Gyártói cikkszám
3353168
Gyártói típuskód
362 16 BK
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
16 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x16mm felületkezelés nélkül