Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acélszeg edzett 2x18mm felületkezelés nélkül SN059071 - 3353184

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 18 mm

  • Átmérő - 2 mm

  • Fejforma - lencse fej

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195291435

Sonepar cikkszám

SN059071

Gyártói cikkszám

3353184

Gyártói típuskód

362 18 BK

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

18 mm

Átmérő:

2 mm

Fejforma:

lencse fej

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x18mm felületkezelés nélkül