OBO - Acélszeg edzett 2x30mm galvanikusan horganyzott SN059076 - 3354296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 30 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195292098
Sonepar cikkszám
SN059076
Gyártói cikkszám
3354296
Gyártói típuskód
362 Z 30 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
30 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x30mm galvanikusan horganyzott