OBO - Acélszeg edzett 2x60mm felületkezelés nélkül SN059080 - 3353605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 2 mm
Fejforma - lencse fej
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195291732
Sonepar cikkszám
SN059080
Gyártói cikkszám
3353605
Gyártói típuskód
362 60 BK
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
2 mm
Fejforma:
lencse fej
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Acélszeg edzett 2x60mm felületkezelés nélkül