OBO - Alapcsavar téglafalhoz M10x140mm SN059171 - 3497960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 140 mm
Felület - kezeletlen
Anyag - rozsdamentes acél
Mélységjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464869
Sonepar cikkszám
SN059171
Gyártói cikkszám
3497960
Gyártói típuskód
VMU-AH 10-140A4
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
140 mm
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M10x140mm