OBO - Alapcsavar téglafalhoz M10x160mm galvanikusan horganyzott SN059173 - 3497948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Hosszúság - 160 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Mélységjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464821
Sonepar cikkszám
SN059173
Gyártói cikkszám
3497948
Gyártói típuskód
VMU-AH 10-160vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hosszúság:
160 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M10x160mm galvanikusan horganyzott