OBO - Alapcsavar téglafalhoz M12x16mm galvanikusan horganyzott SN059175 - 3497951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Hosszúság - 165 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Mélységjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464838
Sonepar cikkszám
SN059175
Gyártói cikkszám
3497951
Gyártói típuskód
VMU-AH 12-165vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
165 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M12x16mm galvanikusan horganyzott