OBO - Alapcsavar téglafalhoz M6x65mm galvanikusan horganyzott SN059177 - 3497936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Hosszúság - 65 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Mélységjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464784
Sonepar cikkszám
SN059177
Gyártói cikkszám
3497936
Gyártói típuskód
VMU-AH 6-65vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hosszúság:
65 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M6x65mm galvanikusan horganyzott