Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Alapcsavar téglafalhoz M6x65mm SN059176 - 3497954

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Hosszúság - 65 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Mélységjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464845

Sonepar cikkszám

SN059176

Gyártói cikkszám

3497954

Gyártói típuskód

VMU-AH 6-65A4

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Hosszúság:

65 mm

Felület:

kezeletlen

Anyag:

rozsdamentes acél

Mélységjelzés:

Igen

Külső csavarmenettel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M6x65mm