OBO - Alapcsavar téglafalhoz M8x120mm galvanikusan horganyzott SN059179 - 3497942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 120 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag - acél
Mélységjelzés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196464807
Sonepar cikkszám
SN059179
Gyártói cikkszám
3497942
Gyártói típuskód
VMU-AH 8-120vz
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
120 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyag:
acél
Mélységjelzés:
Igen
Külső csavarmenettel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M8x120mm galvanikusan horganyzott