Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Alapcsavar téglafalhoz M8x65mm galvanikusan horganyzott SN059180 - 3497939

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Hosszúság - 65 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyag - acél

  • Mélységjelzés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464791

Sonepar cikkszám

SN059180

Gyártói cikkszám

3497939

Gyártói típuskód

VMU-AH 8-65vz

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

65 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyag:

acél

Mélységjelzés:

Igen

Külső csavarmenettel:

Igen

Rögzítéstechnika ; Menetes horgony ; Alapcsavar téglafalhoz M8x65mm galvanikusan horganyzott