OBO - Alátét rugós 3164020 - 3164020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195317418
Sonepar cikkszám
3164020
Gyártói cikkszám
3164020
Gyártói típuskód
SKS 12X40 G F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Teljes menet:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Alátét rugós