Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alumínium csőív 16-os menet nélkül SN059267 - 2046012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195925866

Sonepar cikkszám

SN059267

Gyártói cikkszám

2046012

Gyártói típuskód

SB16W ALU

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

16 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

64 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

alumínium

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menet nélkül o16mm