OBO - Alumínium csőív 20-as menet nélkül SN014612 - 2046013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195925897
Sonepar cikkszám
SN014612
Gyártói cikkszám
2046013
Gyártói típuskód
SB20W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
80 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium csőív 20-as menet nélkül