OBO - Alumínium csőív 32-es menet nélkül SN059268 - 2046015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925910
Sonepar cikkszám
SN059268
Gyártói cikkszám
2046015
Gyártói típuskód
SB32W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
131 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menet nélkül o32mm