OBO - Alumínium csőív 50-es menet nélkül SN004908 - 2046017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925965
Sonepar cikkszám
SN004908
Gyártói cikkszám
2046017
Gyártói típuskód
SB50W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
50 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
205 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium csőív 50-es, menet nélkül