OBO - Alumínium csőív menettel M16x1,5 SN059271 - 2046042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926184
Sonepar cikkszám
SN059271
Gyártói cikkszám
2046042
Gyártói típuskód
SBM16W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
64 mm
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menettel M16x1,5