OBO - Alumínium csőív menettel M20x1,5 SN059272 - 2046043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926191
Sonepar cikkszám
SN059272
Gyártói cikkszám
2046043
Gyártói típuskód
SBM20W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
20 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
80 mm
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menettel M20x1,5