Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Alumínium csőív menettel M40x1,5 SN059275 - 2046046

MásolásMásolás
OBO - Alumínium csőív menettel M40x1,5 SN059275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195926221

Sonepar cikkszám

SN059275

Gyártói cikkszám

2046046

Gyártói típuskód

SBM40W ALU

Anyag:

fém

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

egyéb

Átmérő:

40 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

64 mm

Kivitel:

csavarmenet

Anyagminőség:

alumínium

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menettel M40x1,5