OBO - Alumínium csőív menettel M63x1,5 SN059277 - 2046048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926245
Sonepar cikkszám
SN059277
Gyártói cikkszám
2046048
Gyártói típuskód
SBM63W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
63 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
256.5 mm
Kivitel:
csavarmenet
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Alumínium csőív menettel M63x1,5