OBO - Alumínium összekötő karmantyú menettel M16x1,5 SN059294 - 2046052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926252
Sonepar cikkszám
SN059294
Gyártói cikkszám
2046052
Gyártói típuskód
SVM16W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
csavarmenet
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Alumínium összekötő karmantyú menettel M16x1,5