OBO - Alumínium összekötő karmantyú menettel M50x1,5 SN059299 - 2046057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - alumínium
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926306
Sonepar cikkszám
SN059299
Gyártói cikkszám
2046057
Gyártói típuskód
SVM50W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Kivitel:
csavarmenet
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Alumínium összekötő karmantyú menettel M50x1,5