OBO - Alumíniumcső menettel M50x1,5,3000 SN059307 - 2046037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Anyagminőség - egyéb
1. csatlakozó - hüvely
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926160
Sonepar cikkszám
SN059307
Gyártói cikkszám
2046037
Gyártói típuskód
SM50W ALU
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Anyagminőség:
egyéb
1. csatlakozó:
hüvely
Külső átmérő:
50 mm
Szín:
egyéb
2. csatlakozó:
külső csavarmenet metrikus
Belső átmérő:
47.9 mm
Alkalmas betonba:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C