Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Angler dübel 10x50 világos- szürke SX105244 - 2349486

OBO
MásolásMásolás
OBO - Angler dübel 10x50 világos-  szürke SX105244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarral - Nem

  • Szegéllyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788644

Sonepar cikkszám

SX105244

Gyártói cikkszám

2349486

Gyártói típuskód

910 F 10x50

Kivitel:

univerzális tipli

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

50 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Angler dübel 10x50 világos- szürke