Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Angler dübel 12x60 világos- szürke SX105245 - 2349488

OBO
MásolásMásolás
OBO - Angler dübel 12x60 világos-  szürke SX105245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 60 mm

  • Csavarral - Nem

  • Szegéllyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788651

Sonepar cikkszám

SX105245

Gyártói cikkszám

2349488

Gyártói típuskód

910 F 12x60

Kivitel:

univerzális tipli

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

60 mm

Csavarral:

Nem

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Angler dübel 12x60 világos- szürke