Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Angler dübel 5x25 világos- szürke SX105243 - 2349480

OBO
MásolásMásolás
OBO - Angler dübel 5x25 világos-  szürke SX105243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 25 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196788613

Sonepar cikkszám

SX105243

Gyártói cikkszám

2349480

Gyártói típuskód

910 F 5x25

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

25 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

30 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Angler dübel 5x25 világos- szürke